※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 方向制御マニホールド
VV5FR4-01C_BASE - プラグインタイプ: マルチコネクタ付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69131144
品番
VV5FR4-01CD-031-04N
参考基準価格(税別)
¥35,810
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
仕様
Connector mounting direction:(D) D側取付、CE対応:(-) オプションなし
管接続口径
(04) P, EA, EB 管接続口径 1/2, A, B 管接続口径: 1/2
ねじの種類
(N) NPT
連数
3
シンボル
(1) 通路仕様P:共通-通路仕様EA, EB:共通,配管仕様A, B:横