※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 方向制御マニホールド
VV5FR4-01F_BASE - プラグインタイプ:Dサブコネクタ付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69131187
品番
VV5FR4-01FU-031-03
参考基準価格(税別)
¥33,220
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
仕様
Connector mounting direction:(U) U側取付、CE対応:(-) オプションなし
管接続口径
(03) P, EA, EB 管接続口径 1/2, A, B 管接続口径: 3/8
ねじの種類
(-) Rc
連数
3
シンボル
(1) 通路仕様P:共通-通路仕様EA, EB:共通,配管仕様A, B:横