大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
ピアスタPAN(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
注文コード
69131238
品番
5X35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
35
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
生地(または標準)
種類
スーパーピアスタナベ
頭部形状
PAN