大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
MBテクス(皿(D6(細目(SUS410/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(27個)
注文コード
69131247
品番
4X10
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS410
頭部形状
皿
長さ(mm)
10
ねじの呼び
M4
表面処理
生地(または標準)
種類
MBテクス皿