4X13 ピアス(トラス(SUS410/スズめっき) 大阪魂 69131378

ピアス(トラス(SUS410/スズめっき)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(21個) 注文コード69131378 品番4X13
販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質SUS410 長さ(mm)13 ねじの呼びM4 表面処理スズめっき 頭部形状トラス 十字穴番号#2 適合板厚(mm)1.2〜3.6 ねじの種類全ねじ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69131378
2020-04-29
用途:
備品で

何かと使うドリル先のビスです、使い捨てからずメッキが安価で入手しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4983:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする