九飛勢螺
九飛勢螺の ねじ
九飛勢螺の 木ねじ・ドリルネジ
九飛勢螺の ドリルネジ(切り刃付)
ピアス(皿D6(細目(SUS410/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1パック(21個)
注文コード
69131545
品番
5X16
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
材質
SUS410
長さ(mm)
16
ねじの呼び
M5
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
皿