Plug-in bridge 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード69131757 品番3000585
参考基準価格(税別)¥3,990 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

Phoenix Contact FBSR 赤色プラグインブリッジは、4 ポジション及びピッチ距離が 8.2 mm です。寸法は 30 mm x 31.1 mm です。UL94 準拠の難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●種類:プラグインブリッジ●シリーズ:FBSR●併用可能製品:端子台●コード番号:201-4359 アズワン品番65-7760-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする