PLUG-IN REDUCER O 40 > O 25

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69131766 品番6666 25 40
参考基準価格(税別)¥13,300 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

Parker Transair 6666 シリーズプラグインレジューサパイプの外径は、40 → 25 mm です。この圧力定格は 232 psi で、プラスチック製です。このパイプコネクタは、クイック接続技術を使用して、圧縮空気、真空、及び不活性ガス配管システムをすばやく簡単に設置できます。交換可能で再利用可能 フルボア設計 不燃性素材 この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。

仕様●材質:アルミニウム●パイプ外径2:25mm●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+60℃●コード番号:214-3190 アズワン品番65-7895-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする