1663514 Pneumatic contact 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト 69131800

Pneumatic contact 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード69131800品番1663514
参考基準価格(税別)¥11,700販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

HC-M-PN3 モジュールに使用される Phoenix Contact 空圧ソケット。Delrin アセタール素材と黒色でできています。周囲温度: -40 → 80 ℃

仕様●シリーズ: HC-M●種類:空圧コンタクト●併用可能製品:HC-M-PN3 モジュール●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:213-0059アズワン品番65-7502-32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする