PoE injector; 24 VDC to PoE on unused pa

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69131809 品番EB-PSE-24V-1A
参考基準価格(税別)¥56,100 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

Red Lion EB-PSE は、産業用 PoE パワーインジェクタにより、1 又は 2 つのイーサネットポートに 48 V dc の電力が供給されるため、同じワイヤ経由で現場のイーサネットデバイスに電力とデータを渡すことができます。24V-1 モデルは、24 V dc のステップアップで 1 つの PoE ポートを供給するため、個別の DC/DC コンバータは不要です。給電装置の動作 PD の自動検出 チャネルあたり最大 15.4 Watts を供給します 過電圧及び電圧低下保護

仕様●入力電圧:24V dc●出力電圧:48V dc●出力ポート数:1●定格電力:15.4W●幅:25.40mm●奥行き:82.95mm●最低温度:-40℃●最高温度:75℃●DC電力出力ポート数:1●コード番号:221-2078 アズワン品番65-7223-61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする