2834334-2 Poke-Inシリーズ 照明用コネクタ 2P 1袋 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 69131818

Poke-Inシリーズ 照明用コネクタ 2P 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード69131818品番2834334-2
参考基準価格(税別)¥1,250販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

BUCHANAN WireMate Poke-In コネクタは、LED モジュール用のリリース可能な電線対基板接続を実現します。反転スルーボードコネクタにより、LED アレイの下側から電力を供給できます。色の組み合わせが可能です。信頼性の高いポークイン技術(ワイヤ圧着なし)により、すばやく簡単に終端できます 逆スルーボード( ITB )用途で、照明効果が良くなるように形状を縮小します ワイヤリリース機能により、再作業が簡単になり、堅牢なリリース機構設計により、ワイヤアセンブリ及び再加工時の損傷を防止できます 省スペース低プロファイル設計 4 mm 間隔で並べて積み重ね可能な設計により、接続バリエーションが大きくなっているため、在庫コストと製造コストを削減できます 水平ワイヤ挿入の反転スルーボード( ITB )電線対基板接続 ワイヤ保持力の高いポークイン設計 ワイヤ交換用のワイヤリリース機能 SMT はんだ処理に使用できます 対応ワイヤサイズ: 18-22AWG モジュラハウジング設計でマルチカラーの組み合わせに対応 用途 商業用照明 オフィス照明 産業用照明

仕様●ポール形式:2●シリーズ:Poke-In●オス/メス:メス●極数:1●プラグ/ソケット:ソケット●色:白●タイプ:コネクタ●実装タイプ:表面実装●定格電流:6A●定格電圧:320 V ac●適合電線サイズ:22→ 18 AWG●結線方法:はんだ●コード番号:188-8559アズワン品番65-7784-52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする