曜日別特売
200/95 Porte-Cadenas Serie 200 - 95 mm ABUS 69131836

Porte-Cadenas Serie 200 - 95 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69131836品番200/95
参考基準価格(税別)¥2,760販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ABUS の ABUS セキュリティチェーンは、共通のロックでロックできない高価これらの製品は、カット済みの長さ( 2、6、10 フィート)のものと、個別のニーズに合わせて足でカットした独自の長さのものを用意しています。防食 スチール製 隠しねじ

仕様●ロックタイプ:キー●南京錠:あり●風雨耐性:あり●材質:スチール●ボディ幅:39mm●コード番号:218-4685アズワン品番65-7907-07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする