Post Box Std Front Load Black

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69131845 品番BSPB-FRONT250-RK
参考基準価格(税別)¥15,300 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

Master Lock は品質、セキュリティ、耐久性の代名詞です。Master Lock 製品は他に類を見ないほど幅広い製品を取り揃えており、どれも安全性と予算の両方の要件を満たしています。頑丈な黒粉体コーティング仕上げの亜鉛めっきスチールボディ 耐腐食性耐 / 耐候性 前面取り付け A4 レタースロット、ヒンジ付き TOP ドア付き 折りたたみ式ドアを使用して簡単にポストにアクセスできます 2 つのキーで構成されるセキュリティカムロック 壁面取り付けに適しています

仕様●モデル:BSPB-FRONT250-RK●色:黒●高さ:365 mm●幅:250mm●奥行き(深さ):110 mm●重さ:2.5kg●コード番号:187-5365 アズワン品番65-7849-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする