EA98 50 04 PRESSURISED SYSTEM OUTLET O 50 Transair 69131906

PRESSURISED SYSTEM OUTLET O 50

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69131906品番EA98 50 04
参考基準価格(税別)¥21,200販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

Parker Transair EA98 シリーズの加圧型システムブラケット(ホットタップ)を使用すると、圧縮空気やガスを排気することなく、加圧型システムに安全に固定すること Ability ができます。動作圧力は 232psi で、パイプ径は 50 mm です。ドロップブラケットを取り付けるには、ドリルとドリルジグのみが必要です。すばやく設置可能 フルボア設計 不燃性素材

仕様●アクセサリタイプ:Pressurised System Outlet●パイプ外径1:50mm●接続ネジサイズ:G1/2●最高使用圧力:16バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3212アズワン品番65-7898-42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする