Preventa Safety Detection 安全基準インターロックスイッチ 金属 2 NC + 1 NO Solenoid Lock

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69131940 品番XCSE7342
参考基準価格(税別)¥96,800 販売価格(税込) ¥105,578
販売価格(税別)
95,980

Schneider Electrics 製品は、安全スイッチである XCS シリーズに属しています。リミットスイッチは、機械的な動作を電気制御信号に変換する装置です。常時閉コンタクト x 2 + 常時開コンタクト x 1、スローブレークコンタクト、常時閉コンタクトで正開動作を実現します。定格動作電流 1.5 A @ 240 V ac、3 A @ 120 V ac、0.27 A @ 250 V dc、0.55 V dc、従来の密閉型熱電流 6 A のスイッチです。危険な環境下で動作するように設計されています。電気接続用のねじクランプ端子と M20 ケーブルグランド用のタップ付きケーブルエントリを 2 つ備えています。ソレノイドの通電を遮断したり、ロックを解除したりするときに、電磁石がインターロックされます。機械的耐久性が高く、動作サイクルは約 100 万回です。IP67 等級の製品です。キー操作のタレットヘッドリミットスイッチは、Zamak 製の長方形の金属製ボディを備えています。RoHS対応(2022年10月現在)

仕様●ロックスタイル:キー付き●通常端子構成:2NC/1NO●ロックタイプ:ソレノイドロック●接続タイプ:M20●材質:メタル●シリーズ:Preventa Safety Detection●コード番号:219-9198 アズワン品番65-7831-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする