BRADY
BRADYの 店舗運営用品
BRADYの 防犯タグ/ネット/盗難防止用品
PRINZING Portable / Wall Group Lockout B
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69131949
品番
46134
参考基準価格(税別)
¥43,400
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
仕様
●種類:グループロックボックス●材質:スチール●ロックの数:10●コード番号:237-0515
アズワン品番
65-7871-63