WIKA
WIKAの 電子部品(オンボード)
WIKAの 能動部品
WIKAの 基板用センサ
PSD-4; -1...0 bar relatif ; deux points
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69132019
品番
14240381
参考基準価格(税別)
¥61,700
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
仕様
●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:0バール●許容差:±0.5 %●出力タイプ:PNP/NPN●電源電圧:15 → 35 V●インターフェイス:IO-Link●コード番号:221-8473
アズワン品番
65-7308-88