PSRシリーズ 拡張モジュール 安全モジュール用 I/Oモジュール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●範囲:PSR●シリーズ:PSR●タイプ:拡張モジュール●併用可能製品:安全モジュール●電源電圧:24 V●入力数:4●出力数:4●コード番号:220-5735 注文コード69132028 品番1104986
参考基準価格(税別)¥183,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

Phoenix Contact 安全拡張モジュールは、システムの追加安全出力と信号出力を提供します。3 つの安全機能を備え、最大 160 個の I/O を処理する用途に加えて、コスト効率の高い小規模用途の実装が可能になります。非常停止信号、安全扉ロック、ライトグリッド、安全遮断マットなどの従来の安全機能の監視に加えて、速度、ゼロ速度、回転方向などの安全機能や安全なアナログ値監視も実装できます。このシステムは、PL e 又は SIL 3 までの機械及びプロセス用途を想定しています。への高い適応性を備えた経済的な安全ソリューションです 個々の要件 ハードウェアとソフトウェアの設定が簡単なため、迅速な起動が可能です 包括的でわかりやすい診断機能により、機械のダウンタイムを最小限に抑えることができます EN81-20 に準拠したリフト用途に適しています ハウジングの幅がわずか 22.6 mm と狭くなっています

仕様●範囲:PSR●シリーズ:PSR●タイプ:拡張モジュール●併用可能製品:安全モジュール●電源電圧:24 V●入力数:4●出力数:4●コード番号:220-5735 アズワン品番65-7331-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする