大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の トラス小ねじ
(+)トラス小ねじ(D=8 大頭(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(68本)
注文コード
69132123
品番
3X4
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
4
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
トラス