曜日別特売
RL00571-25BK Radlock HD Power 5.7mm Connector 25mm Bl AMPHENOL 69132369

Radlock HD Power 5.7mm Connector 25mm Bl

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード69132369品番RL00571-25BK
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥1,790販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:チューブ型ケーブルラグ●コード番号:239-0369アズワン品番65-7784-23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする