※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VV5FS3_01C_BASE - プラグインタイプ:マルチコネクタ付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 連数4 接続口径(03) P, EA, EB管接続口径: Rc 1/2, A, B管接続口径: Rc 3/8 注文コード69132429 品番VV5FS3-01CD-041-03N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥36,250
この商品は連数・接続口径など7種類から選べます 他の種類を見る
仕様CE対応:(-) なし 接続口径(03) P, EA, EB管接続口径: Rc 1/2, A, B管接続口径: Rc 3/8 ねじの種類(N) NPT 連数4 シンボル(1) 通路仕様P:共通-通路仕様EA, EB:共通,配管仕様A, B:横 コネクタ取付方向(D) D側取付

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69132429 VV5FS3-01CD-041-03N 69132438 VV5FS3-01CD-041-03T VV5FS3_01C_BASE - プラグインタイプ:マルチコネクタ付 SMC VV5FS3_01C_BASE - プラグインタイプ:マルチコネクタ付 SMC 1個 32,980 税込36,278 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする