※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VV5FS3_01C_BASE - プラグインタイプ:マルチコネクタ付

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 連数2 接続口径(03) P, EA, EB管接続口径: Rc 1/2, A, B管接続口径: Rc 3/8 注文コード69132447 品番VV5FS3-01CU-021-03T
参考基準価格(税別)¥24,370 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は連数・接続口径など7種類から選べます 他の種類を見る
仕様CE対応:(-) なし 接続口径(03) P, EA, EB管接続口径: Rc 1/2, A, B管接続口径: Rc 3/8 ねじの種類(T) NPTF 連数2 シンボル(1) 通路仕様P:共通-通路仕様EA, EB:共通,配管仕様A, B:横 コネクタ取付方向(U) U側取付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする