※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 方向制御マニホールド
VV5FS3_01C_BASE - プラグインタイプ:マルチコネクタ付
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
連数
5
接続口径
(02) P, EA, EB管接続口径: Rc 1/2, A, B管接続口径: Rc 1/4
注文コード
69132465
品番
VV5FS3-01CU-052-02T
参考基準価格(税別)
¥42,190
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
連数・接続口径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
CE対応:(-) なし
接続口径
(02) P, EA, EB管接続口径: Rc 1/2, A, B管接続口径: Rc 1/4
ねじの種類
(T) NPTF
連数
5
シンボル
(2) 通路仕様P:共通-通路仕様EA, EB:共通,配管仕様A, B:裏
コネクタ取付方向
(U) U側取付