大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の (+)スリムヘッド小ねじ
六角穴付 スリムヘッド小ねじ(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1パック(11本)
注文コード
69132552
品番
2.5X4
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.5
長さ(mm)
4
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
六角穴付き