Relay Module 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード69132606 品番2909653
参考基準価格(税別)¥59,500 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

Phoenix Contact リレーモジュール、DIN レール - PLC-RSC-230UC/21/MS-2909653</strong>Phoenix Contact のこのリレーモジュールは、自動化システムでデジタル信号を安全かつ確実に送信するのに使用します。互いに絶縁されているコンポーネント間に取り付けられるように設計されたスイッチで、電磁石を使用して、手動入力なしで開閉できます。 このモジュールは、標準 DIN レールに直接取り付けることができます。ねじ込み式接続なので、すばやく簡単にセットアップできます。定格公称電圧は 230 V ( AC )又は 220 V ( DC )なので、主電源又は電池で使用できます。黄色の LED (発光ダイオード)インジケータは、モジュールが推奨電圧で動作していることを明確に示し、点検及び保守が容易です。 この製品は、動作温度範囲が -40 → +55 ℃ と広いため、過酷な環境での各種用途に適しています。一般的に、電源グリッドを遮断する安全機構として使用されています。最大入力電圧は 230 V ac、220 V dc です DIN レール取り付けタイプ スイッチング電流: 5 A 寸法 6.2 (幅) x 80 (高さ) x 94 mm (奥行き)

仕様●コイル電圧:230V ac●入力電圧 Max:230/220V ac/dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:5 → 250V ac/dc●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:94mm●シリーズ:PLC-RSC-230UC/21/MS●高さ:80mm●寸法:94 x 6.2 x 80mm●入力電流:3.2mA●極数:1●動作温度 Min:-40℃●コード番号:207-3390 アズワン品番65-8056-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする