曜日別特売
2900345 Relay Module PLC-RPT-230UC/21-21AU/RWF 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト 69132624

Relay Module PLC-RPT-230UC/21-21AU/RWF 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード69132624品番2900345
参考基準価格(税別)¥80,200販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

鉄道用途向けの PLC インターフェイスです。プッシュイン接続の基本 Terminal Block と、多層金コンタクト付きプラグインミニチュアリレーから構成されます。範囲は 0.75 x UN → 1.15 x UN、公称入力周波数は 16.7 Hz、2 PDT、入力電圧は 230 V ac です

仕様●コイル電圧:110V dc●入力電圧 Max:230V ac●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:DINレール●長さ:80mm●シリーズ:PLC-RPT-230UC/21-21AU/RWF●高さ:94mm●寸法:80 x 14 x 94mm●接点材質:Au, 銀合金●復帰時間:60ms●コード番号:196-0405アズワン品番65-8083-61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする