曜日別特売
VV5FS4-01FU-061-04N VV5FS4_01F_BASE - プラグインタイプベース: Dサブコネクタ付 SMC 69132666

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VV5FS4_01F_BASE - プラグインタイプベース: Dサブコネクタ付

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個連数6注文コード69132666品番VV5FS4-01FU-061-04N
参考基準価格(税別)¥51,540販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980
仕様CE対応:(-) なし接続口径(04) P, R1, R2管接続口径: Rc 1/2, A, B管接続口径: Rc 1/2ねじの種類(N) NPT連数6シンボル(1) 通路仕様P: 共通-通路仕様R1, R2: 共通, 配管仕様A, B: 横コネクタ取付方向(U) U側取付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする