大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
トライウィング ナベ小(ステンレス/生地)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全68種類を一覧で見る
内容量
1パック(13個)
注文コード
69132708
品番
4X8
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
ねじの呼び
M4
頭部形状
ナベ
長さ(mm)
8
表面処理
生地(または標準)