4X10 トライウィング ナベ小(ステンレス/生地) 大阪魂 69132717

トライウィング ナベ小(ステンレス/生地)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(13個) 注文コード 69132717 品番 4X10
販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
材質ステンレス(303、304、XM7等) ねじの呼びM4 頭部形状ナベ 長さ(mm)10 表面処理生地(または標準)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69132814
2018-10-02
用途:
組み立て
サービス業

いたずら防止用だが、プライヤで挟んで回せてしまう。挟めない様に裾を広げたバージョンが欲しい。母材側の座面を少し掘り下げたり、保護壁を盛ったりすれば良いが、手間なので。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2347:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする