RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ PCBマウント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69132780 品番RJE398881410
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●ポート数:8●極数:8P8C●シールドタイプ:シールド付き●シリーズ:RJE39●コード番号:217-3952 アズワン品番65-7508-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする