RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ PCBマウント 1セット 200個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(200個) 注文コード69132798 品番RJE398881410
参考基準価格(税別)¥380,000 販売価格(税込) ¥417,780
販売価格(税別)
379,800

Amphenol RJE39 反転モジュラジャックは、優れた EMI 性能を発揮し、イーサネットプロトコルをサポートしています。EMI 性能を高めるシールドと、リンクアクティビティ及びネットワーク速度検証用の LED を備えています。動作温度: -40 ℃ → +85 ℃

仕様●入数:1トレイ(200個入り)●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●ポート数:8●極数:8P8C●シールドタイプ:シールド付き●シリーズ:RJE39●コード番号:217-3951 アズワン品番65-7709-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする