AMPHENOL
AMPHENOLの PCアクセサリー
AMPHENOLの OAタップ/電源タップ
AMPHENOLの タップアクセサリ
RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ PCBマウント Cat5e
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69132807
品番
RJE4E18814A1
参考基準価格(税別)
¥2,960
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:8●極数:8P8C●シールドタイプ:シールド付き●シリーズ:RJE4E●コード番号:217-3963
アズワン品番
65-7503-66