※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 方向制御マニホールド
VV5FS5_01C_BASE - プラグインタイプ: マルチコネクタ付
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69132815
品番
VV5FS5-01CU-032-04T
参考基準価格(税別)
¥45,430
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
仕様
CE対応:(-) オプションなし
管接続口径
(04) P, R1, R2管接続口径: Rc 3/4, A, B管接続口径: Rc 1/2
ねじの種類
(T) NPTF
連数
3
シンボル
(2) 通路仕様P: 共通-通路仕様R1, R2: 共通, 配管仕様A, B: 裏
コネクタ取付方向
(U) U側取付