AMPHENOL
AMPHENOLの PCアクセサリー
AMPHENOLの OAタップ/電源タップ
AMPHENOLの タップアクセサリ
RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ PCBマウント Cat5e
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69132816
品番
RJE1A1885441
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●オス/メス:メス●LANカテゴリ:Cat5e●実装タイプ:PCBマウント●極数:8P8C●シールドタイプ:シールド付き●シリーズ:RJE1A●コード番号:217-3929
アズワン品番
65-7709-49