RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ PCBマウント Cat5e

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69132825 品番RJE721886441
参考基準価格(税別)¥910 販売価格(税込) ¥1,000
販売価格(税別)
909
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

Amphenol RJE72 シングルポートシリーズのモジュラジャックは、EIA-568-C.2 規格に準拠した CAT5e の性能を満たしています。1G と 2.5G のイーサネットデータレートと最大 100 MHz の伝送周波数をサポートします。赤外線リフロー対応 さまざまなシールドオプションを用意しています 業界標準のプラグに対応

仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:1●極数:8P8C●シールドタイプ:シールド付き●シリーズ:RJE72●コード番号:217-3975 アズワン品番65-7708-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする