RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ PCBマウント Cat5e 1セット 550個入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(550個) 注文コード69132877 品番RJE1A1885441
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

Amphenol RJE1A シリーズのモジュラジャックは、EIA-568-C.2 準拠の Cat5e 性能を満たしています。ギガビットイーサネットプロトコルをサポートしています。EMI 性能を高めるシールドと、リンクアクティビティ及びネットワーク速度検証用の LED を備えています。動作温度: 55 ℃ → +85 ℃

仕様●入数:1トレイ(550個入り)●オス/メス:メス●LANカテゴリ:Cat5e●実装タイプ:PCBマウント●極数:8P8C●シールドタイプ:シールド付き●シリーズ:RJE1A●コード番号:217-3928 アズワン品番65-7506-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする