※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 方向制御マニホールド
VV5FS5_01T_BASE - プラグインタイプ: ターミナル端子台付
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
連数
6
管接続口径
(06) P, R1, R2管接続口径: Rc 3/4, A, B管接続口径: Rc 3/4
注文コード
69132919
品番
VV5FS5-01T-061-06T
参考基準価格(税別)
¥60,340
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
この商品は
連数・管接続口径
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
CE対応:(-) オプションなし
管接続口径
(06) P, R1, R2管接続口径: Rc 3/4, A, B管接続口径: Rc 3/4
ねじの種類
(T) NPTF
連数
6
シンボル
(1) 通路仕様P: 共通-通路仕様R1, R2: 共通, 配管仕様A, B: 横