ROLINE DisplayPort Cable DP - Mini DP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●CN1:DisplayPort●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:ミニDisplayPort●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:1.5m●コード番号:197-3430 注文コード69133044 品番11.04.5638-20
参考基準価格(税別)¥4,160 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

Roline ディスプレイポートは、画像や音声信号を伝送するための汎用接続規格です。主にモニタやテレビとコンピュータ、Blu-ray プレーヤー、その他の類似デバイスとの接続に使用されます。コネクタの省スペース化により、ポータブルディスプレイデバイスに適しています DisplayPortソケットからケーブルが不用意に抜けない実用的なプラグ設計

仕様●CN1:DisplayPort●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:ミニDisplayPort●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:1.5m●コード番号:197-3430 アズワン品番65-7440-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする