S-204-000 S-204 ステンレス スーパーフリーストッパー MK(丸喜金属本社) 69133139

S-204-000 S-204 ステンレス スーパーフリーストッパー MK(丸喜金属本社) 69133139
S-204-000 S-204 ステンレス スーパーフリーストッパー MK(丸喜金属本社) 69133139

S-204 ステンレス スーパーフリーストッパー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード69133139品番S-204-000
参考基準価格(税別)¥557販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

引戸の跳ね返りを防止し、閉まる強さを調整します。
引戸用ストッパーとして。

仕様●全長(mm):85●幅(mm):15●長さ(mm):85●ビス調整タイプ●材質/仕上:ステンレス●セット内容/付属品:バインドタッピングネジ3.0×12mm×2本●原産国:日本●コード番号:143-5262アズワン品番67-2197-62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする