Schrack Force Guided Power Safety Relay

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69133209 品番7-1415543-8
参考基準価格(税別)¥2,960 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

The TE - Industrial relays are used for Emergency shut-off, press control, machine control, elevator and escalator control, safety relays2 pole relay with force guided contacts Reinforced insulation between poles Version P1 for use in sockets

仕様●コイル電圧:24V dc●コイル電力:700mW●コイル抵抗:823 Ω●接点構成:SPDT●極数:2●コード番号:230-9921 アズワン品番65-8065-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする