4X12X5 ナベ(脱落防止ビス(ステンレス/生地) 大阪魂 69133566

ナベ(脱落防止ビス(ステンレス/生地)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(12個) ねじの呼びM4 注文コード69133566 品番4X12X5
販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
この商品はねじの呼び・内容量など38種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM4 長さ(mm)12 ねじ長さ(mm)5 頭部形状ナベ 材質ステンレス(303、304、XM7等) 表面処理生地(または標準)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69133575
2019-01-09
用途:
機械のメンテナンス

脱落防止ビスは近くのホームセンターで見つからず、サイズもいろいろと選べて助かりました。
安くて小ロットで、品質も問題無いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1283:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする