※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VV5QC41-S-BASE - ベース配管形プラグインマニホールド: EX250一体型(入出力対応)シリアル転送システム対応/ベース

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 バルブ連数3 仕様SIユニット 出力極性:(N) マイナスコモン、入力ブロック数:(4) 入力ブロック4個付、入力ブロック仕様:(N) NPNセンサ入力 対応キット(SDQ) DeviceNet 注文コード69133725 品番VV5QC41-03C8SDQN42N
参考基準価格(税別)¥122,100 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品はバルブ連数・仕様・対応キットなど29種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(-) Rc バルブ連数3 対応キット(SDQ) DeviceNet 入力ブロックの種類(2) M12 4点入力 シリンダポート管接続口径(C8) o8用ワンタッチ管継手付 仕様SIユニット 出力極性:(N) マイナスコモン、入力ブロック数:(4) 入力ブロック4個付、入力ブロック仕様:(N) NPNセンサ入力 オプション(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする