大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の その他小ねじ
エアー抜き(+)ナベ(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(1個)
注文コード
69133733
品番
3X15
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
15
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
なべ