大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
TRXタンパー(ナベ小ねじ(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(38本)
注文コード
69133758
品番
2.5X6
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
ねじの呼び
M2.5
頭部形状
ナベ
長さ(mm)
6
表面処理
生地(または標準)