大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
TRXタンパー(皿小ねじ(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(6本)
注文コード
69133767
品番
8X16
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
ねじの呼び
M8
頭部形状
皿
長さ(mm)
16
表面処理
生地(または標準)