※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VV5QC41-S-BASE - ベース配管形プラグインマニホールド: EX250一体型(入出力対応)シリアル転送システム対応/ベース

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 バルブ連数4 仕様SIユニット 出力極性:(N) マイナスコモン、入力ブロック数:(1) 入力ブロック1個付、入力ブロック仕様:(-) PNPセンサ入力 または、入力ブロックなし 対応キット(SDZEN) EtherNet/IP 注文コード69133768 品番VV5QC41-04C12SDZENN12
参考基準価格(税別)¥155,710 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品はバルブ連数・仕様・対応キットなど29種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(-) Rc バルブ連数4 対応キット(SDZEN) EtherNet/IP 入力ブロックの種類(2) M12 4点入力 シリンダポート管接続口径(C12) o12用ワンタッチ管継手付 仕様SIユニット 出力極性:(N) マイナスコモン、入力ブロック数:(1) 入力ブロック1個付、入力ブロック仕様:(-) PNPセンサ入力 または、入力ブロックなし オプション(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする