大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
TRXタンパー(トラス小ねじ(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(4本)
ねじの呼び
M8
注文コード
69133828
品番
8X20
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M8
長さ(mm)
20
頭部形状
トラス
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
生地(または標準)