C146 10B012 100 13 Socket insert 12 pole 1箱 10個入 AMPHENOL 69133979

Socket insert 12 pole 1箱 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード69133979品番C146 10B012 100 13
参考基準価格(税別)¥106,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:ソケットインサート●定格電流:40A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:CuZn●コード番号:221-8646アズワン品番65-7541-44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする