3X8 ペラウス(+)ナベP=4(薄板用(ステンレス/生地) 大阪魂 69134038

ペラウス(+)ナベP=4(薄板用(ステンレス/生地)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(62個) ねじの呼びM3 注文コード69134038 品番3X8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品はねじの呼び・内容量4種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM3 長さ(mm)8 材質ステンレス(303、304、XM7等) 表面処理生地(または標準) 種類P=4(SW+JIS小形W組込) 頭部形状ナベ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1958:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする