大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の アプセット
(+)A六角アプセット(SUS410/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(65個)
注文コード
69134336
品番
3X8
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
8
材質
SUS410
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
六角アプセット